Descrizione:
SPS AKKU - 4Ah Sfruttando la più recente tecnologia delle batterie ad alte prestazioni, abbiamo sviluppato un concetto innovativo di alimentazione flessibile e affidabile. La confezione SPS AKKU da 4 Ah fa parte del concetto unico e brevettato SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Con il nuovo sistema SPS avrete sempre luce a disposizione e non sarete mai al buio. Anche quando non c'è alimentazione nelle vicinanze, l'SPS garantisce sempre una luce sufficiente per portare a termine le attività. SPS offre libertà assoluta, FLESSIBILITÀ e massima efficienza lavorativa. // 3 FATTI SUL CONCETTO SPS:
Sistema doppio 2in1 con pacchetto ACKU intercambiabile - Funzionamento con ACKU o con collegamento diretto all'alimentazione. Il caricabatterie può essere montato direttamente sull'apparecchio
Riserva integrataAKKU : l'apparecchio rimane in funzione fino a 1 ora con 1000 lumen di flusso luminoso - senza AKKU , senza cavo di alimentazione
IP 67 - Impermeabile e adatto ad ambienti difficili.
Proprietà:
- Batteria: 11.1V / 4000mAh Li-ion
- Tensione di funzionamento AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V