Lampada frontale ZONE 2

Codice art.: 03.5850
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5850
EAN / GTIN 5708997358504
Codice del produttore 03.5850
Numero-L L01030 139
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

  • La nuova lampada frontale ZONE 2 è la luce da lavoro ottimale, in grado di illuminare l'intero campo visivo
  • Ora offre un rapporto qualità-prezzo ancora migliore per l'utente professionale
  • La potenza luminosa è stata aumentata del 33%, passando da 150 a 200 lumen, con una tecnologia della batteria migliorata e tre impostazioni di luce, La durata massima di funzionamento è stata aumentata a 22 ore
  • Il design è diventato più compatto, moderno e facile da usare, e la nuova ZONE 2 è dotata anche di un indicatore della batteria e di un grado di protezione migliorato (IP54)
  • La lampada frontale ZONE 2 aggiornata ha 3 livelli di luce
  • Il primo livello, la modalità lettura, offre 20 lumen, sufficienti per leggere un manuale.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 120° x 60°
  • Batteria: Lithium Polymer
  • Capacità della batteria: 1200 mAh
  • Caricabatterie incluso: no
  • Cavo: 1 m USB - USB Type-C
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 2.5 W
  • Flusso luminoso: 20 lm - 200 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 40 - 400
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di ricarica: 2.5 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello