Descrizione:
Lampada da lavoro a LED estremamente potente alimentata a batteria per la polimerizzazione UV di ampie aree di riparazione UV-GUN è una luce da lavoro a LED estremamente potente per la polimerizzazione UV molto rapida ed altamente efficiente di grandi aree di riparazione. La lampada UV offre una lunga durata ed è fornita con un pacco batteria intercambiabile Utilizzando la più recente tecnologia delle batterie ad alte prestazioni, noi di SCANGRIP abbiamo sviluppato un concetto innovativo di alimentazione flessibile e affidabile. Puoi semplicemente inserire una nuova batteria completamente carica e continuare a lavorare mentre ne carichi una seconda. Un indicatore della batteria di facile utilizzo mostra quanta energia è rimasta.Con componenti di qualità e raffreddamento attivo, UV-GUN offre prestazioni al top tutto il giorno, anno dopo anno. Non c'è riscaldamento del corpo o della vernice durante il processo di indurimento, il che significa che le parti in plastica o altre parti sensibili al calore possono essere indurite. UV-GUN è fornito con una lente in vetro resistente ai solventi. Fornito in una pratica borsa di nylon con un pacco batteria PLC, caricatore PLC e caricatore UV Occhiali di sicurezza Occhiali protettivi Ulteriori informazioni sull'attrezzatura di sicurezza quando si utilizzano prodotti SCANGRIP per l'essiccazione UV.Compatibilità Le LAMPADE SPECIALI LED SCANGRIP per UV CURING sono state testate con successo con i principali marchi di prodotti UV-curable. Scopri di più >> // L'UV-GUN è unico e protetto dal brevetto di design dell'UE.
Proprietà:
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 8000 mAh
- Caricabatterie incluso: sì
- Cavo: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Classe di protezione: IP 30
- Consumo di energia, max.: 120 W
- Lunghezza d'onda: 395-400 nm
- Protezione dagli impatti: IK 06
- Sorgente luminosa: UV LED
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 0.4 h
- Tempo di ricarica: 2 h
- Tensione della batteria: 11,1 V
- Tensione di carica DC: 12.6 V