• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada frontale di ricerca 600 lumen

Codice art.: 03.5699C
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
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5699C
EAN / GTIN 5708997356999
Codice del produttore 03.5699C

Descrizione

Descrizione:

  • Testa di ricerca estremamente potente con unità di illuminazione fino a 600 lumen da utilizzare con MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Funzione di messa a fuoco con angolo del fascio da 10 a 70°
  • Due livelli di luce: 50% - 100%
    Lunga durata di funzionamento fino a 24 ore
.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 10° a 70°
  • Classe di protezione: IP 30
  • Flusso luminoso: 300 lm - 600 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 70
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione della batteria: 18 V

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello