• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MAG PRO wireless Lampade Portatili

Codice art.: 03.5691
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
Codice articolo 03.5691
EAN / GTIN 5708997356913
Codice del produttore 03.5691
Numero-L L01030 145

Descrizione

Descrizione:

MAG PRO con ricarica wireless

MAG PRO è disponibile in una versione con possibilità di ricarica wireless utilizzando l'accessorio SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928, acquistabile separatamente.

Il pad di ricarica è progettato in modo che la lampada da lavoro scivoli automaticamente in posizione sui potenti magneti presenti sul retro.
Ciò significa che MAG PRO WIRELESS può essere caricato anche in posizione verticale.
La piastra di ricarica è predisposta per il montaggio fisso in officina.
È sufficiente rimuovere i due tappi e montare la piastra con due viti da 4 mm.

MAG PRO è stato realizzato per un funzionamento efficiente dell'officina grazie alla completa flessibilità dei tre robusti supporti magnetici integrati e dei due ganci di sospensione retrattili.
In questo modo è possibile posizionare la lampada da lavoro in modo flessibile, ovunque sia necessario.
Il design moderno di MAG PRO offre una presa ergonomica e facile da usare, mentre la flessibilità della testa della lampada consente un'inclinazione fino a 180 gradi.

La serie MAG è costituita da lampade da lavoro universali e potenti che tutti gli utenti professionali devono avere!

MAG PRO WIRELESS può essere ricaricata anche tramite il cavo di ricarica USB in dotazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello