TRIPODO Treppiede da 2 metri

Codice art.: 03.5685
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
Codice articolo 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Codice del produttore 03.5685
Numero-L L01030 125

Descrizione

Descrizione:

TRIPODO SCANGRIP - per il posizionamento fisso delle luci di lavoroIl pratico design del treppiede SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso delle luci di lavoro per illuminare un'area di lavoro specifica. Regolabile in altezza da 0,9 m a 2 m, lo stativo SCANGRIP offre la massima FLESSIBILITÀ nel posizionare la lampada da lavoro all'altezza desiderata e la possibilità di inclinare la lampada montata per ottenere l'angolazione ottimale del fascio luminoso. Grazie al suo design estremamente compatto e al peso di soli 2,1 kg, lo stativo è facile e comodo da trasportare e posizionare dove serve. Dotato di funzione QUICK RELEASE e realizzato in alluminio laccato nero. Il treppiede è molto resistente e si adatta perfettamente alle attività in interni ed esterni. // Max. Carico massimo 5 kg // Supporto doppio non applicabileGrazie alla struttura robusta, è sicuro anche quando viene completamente estratto.Vedere la scheda ″Prodotto compatibile con″ per i prodotti compatibili.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello