• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

STICK LITE M - Maniglia

Codice art.: 03.5666
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5666
EAN / GTIN 5708997356661
Codice del produttore 03.5666
Numero-L L01030 75
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

La lampada portatile universale dal design sottile con 300 LumenSTICK LITE M è la lampada ideale per coloro che apprezzano il design compatto e il funzionamento facile. Per l'uso quotidiano o un compito particolarmente difficile, STICK LITE M fornisce un'illuminazione ottimale in un pratico design a un prezzo ragionevole. Rispetto al modello precedente, STICK LITE M è stato aggiornato con la tecnologia COB-LED ad alta efficienza fino a 150 lumen. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100%, in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. Con il potente STICK LITE M con faretto, puoi lavorare comodamente e con precisione. La STICK LITE M è quindi consigliata a tutti coloro che necessitano di una robusta lampada artigianale per uso universale. Con il pratico magnete incorporato, beneficerai della luce intensa della lampada e avrai entrambe le mani libere per lavorare.Con il suo design estremamente sottile senza bordi, lo STICK LITE M può essere comodamente portato in tasca tutto il giorno. Sempre pronto per le attività quotidiane. Il peso della lampada compatta particolarmente sottile è stato ridotto al minimo assoluto per il massimo comfort di lavoro. Perché STICK LITE M /// Potente lampada portatile con riflettore in alto /// Offre fino a 300 lumen /// Estremamente leggera per il massimo comfort di lavoro // // Il design STICK LITE M è unico e protetto dal brevetto di design UE n. 5597010 .

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 110°
  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 1800 mAh
  • Cavo: 1 m USB - mini DC
  • Classe di protezione: IP 20
  • Consumo di energia, max.: 2.5 W
  • Flusso luminoso: 40 lm - 400 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 500
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 20 h
  • Tempo di ricarica: 3 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V
  • Tensione di carica DC: 5 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello