FLOOD LITE M - proiettore da cantiere

Codice art.: 03.5661
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5661
EAN / GTIN 5708997356616
Codice del produttore 03.5661
Numero-L L01030 98

Descrizione

Descrizione:

Faretto da costruzione super luminoso con batteria ricaricabile e funzione di regolazione continua. FLOOD LITE M è un leggero faretto LED da costruzione con 2.000 lumen che è facile da portare con te da un'attività all'altra. L'alloggiamento robusto e durevole del proiettore è stato realizzato in plastica particolarmente resistente agli urti ed è perfetto per un uso quotidiano ruvido. Rispetto al modello precedente, il FLOOD LITE M era dotato della tecnologia LED-COB ad alta efficienza per un'illuminazione super brillante del posto di lavoro. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100% in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. Il posizionamento flessibile del faretto da cantiere FLOOD LITE M può essere montato sul TREPPIEDE SCANGRIP e quindi offre una soluzione di illuminazione fissa da lavoro, regolabile in altezza fino a 3 metri. Per una soluzione di illuminazione mobile, l'apparecchio FLOOD LITE M può essere montato sul supporto mobile SCANGRIP. Come accessorio è disponibile una doppia staffa per il montaggio di due luci Perché scegliere FLOOD LITE M? /// Leggero e compatto in un design sottile e facile da portare con te e da riporre nel furgone per le consegne /// Custodia in plastica robusta e resistente agli urti, adatta per il duro utilizzo quotidiano nei cantieri e in officina. /// Emissione luminosa regolabile con funzione di regolazione continua per un facile adattamento al rispettivo compito di lavoro /// Indicatore di carica /// Power bank integrato con presa USB per caricare le unità mobili. // Il design unico del FLOOD LITE M ha Protezione del disegno registrato UE RCD n. 4070035.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 120°
  • Capacità della batteria: 5000 mAh
  • Caricabatterie incluso: sì
  • Cavo: 1 m USB - mini DC
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 13 W
  • Flusso luminoso: 200 lm - 2000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 2800
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 20 h
  • Tempo di ricarica: 5 h
  • Tensione della batteria: 7,2 V
  • Tensione di carica DC: 5 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello