HEAD LITE S - lampada frontale

Codice art.: 03.5645
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
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5645
EAN / GTIN 5708997356456
Codice del produttore 03.5645
Numero-L L01030 80

Descrizione

Descrizione:

Lampada frontale a LED COB compatta e ad alta efficienza. HEAD LITE S è una lampada frontale a LED COB per il professionista che necessita di una lampada frontale semplice e facile da usare che possa essere utilizzata per tutti i tipi di attività lavorative. HEAD LITE S è dotato di una funzione di regolazione della luminosità continua dal 10% al 100% con fino a 140 lumen forniti in modo che l'emissione di luce possa essere regolata per la rispettiva attività di lavoro. Fino a 10 ore di utilizzo La lampada è compatta e leggera e può essere facilmente inclinata per l'angolo di illuminazione ottimale. La fascia elastica è comoda e regolabile HEAD LITE S viene fornita senza batterie. Usa 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V. Perché dovresti scegliere HEAD LITE S? /// Lampada frontale ultraleggera fino a 140 lumen /// Con un tempo di funzionamento fino a 10 ore, è possibile utilizzare la lampada frontale tutto il giorno /// Con la funzione di regolazione continua, la potenza luminosa può essere impostata da 10 a 100% /// Facile da usare e può essere utilizzato per tutte le attività di lavoro /// Una lampada frontale compatta e leggera che copre il fabbisogno di base della luce da lavoro Le lampade frontali HEAD LITE S sono testate secondo lo standard ANSI / NEMA FL1. // Il Il design di HEAD LITE S è unico e protetto grazie al brevetto di design UE RCD n. 4070035.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 110°
  • Batteria: 2x AAA / 1,5 V batterie alcaline
  • Classe di protezione: IP 30
  • Consumo di energia, max.: 2 W
  • Flusso luminoso: 14 lm - 140 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 200
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 65
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 10 h

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello