NIGHT VIEW - lampada frontale con luce rossa

Codice art.: 03.5438
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
    Tipo di prodotto Lampada frontale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 03.5438
    EAN / GTIN 5708997354384
    Codice del produttore 03.5438
    Numero-L L01030 86

    Descrizione

    Descrizione:

    Lampada frontale con luce bianca e rossa. Con la lampada frontale NIGHT VIEW puoi scegliere tra luce bianca e rossa. La luce rossa è adatta per il funzionamento notturno, poiché l'occhio non deve esercitare molto sforzo e l'impostazione per vedere al buio non è disturbata. La luce rossa è meglio conosciuta dai militari quando si leggono le mappe durante le manovre notturne, ma è è utilizzato anche dai civili di notte. Ad esempio su navi e sistemi offshore. Sulle navi, la luce rossa in plancia di notte è particolarmente preziosa perché consente di lavorare al pannello di controllo mantenendo la visione notturna. La VISTA NOTTURNA può anche essere molto utile sulle piattaforme petrolifere, dove gli addetti alla perforazione lavorano lunghe ore al buio con strumenti speciali. I fari a luce rossa sono anche particolarmente indicati per le guardie di sicurezza che lavorano di notte in ambienti bui. Si prega di notare che solo il numero di articolo 03.5438 viene fornito con un cavo di ricarica. Tutti gli altri modelli (03.5438xx) sono forniti senza caricatore Grazie alla più recente tecnologia COB-LED e alla diffusione della luce ottimizzata, NIGHT VIEW offre un'illuminazione estremamente brillante e uniforme dell'intero campo visivo. Eviti di girare la testa, cosa che sarebbe necessaria con il cono di luce limitato di altri fari per illuminare la tua area di lavoro.NIGHT VIEW è dotato della più recente tecnologia delle batterie per una durata della luce estremamente lunga e stabilisce standard completamente nuovi per l'illuminazione professionale da lavoro. In modalità sensore, NIGHT VIEW può essere facilmente acceso / spento con un solo movimento della mano davanti alla lampada, anche con guanti spessi. // Il design NIGHT VIEW è unico e grazie al brevetto di design UE RCD n. 2635946, CN brevetto di design n. ZL201530127144.9 e protetto da brevetto modello di utilità CN n. ZL201520281200.9.

    Proprietà:

    • Angolo del fascio luminoso: 120°/60°
    • Batteria: Lithium Polymer
    • Capacità della batteria: 1600 mAh
    • Caricabatterie incluso: no
    • Cavo: 1 m USB - mini DC
    • Classe di protezione: IP 65
    • Consumo di energia, max.: 3 W
    • Flusso luminoso: 80 lm - 160 lm
    • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
    • Illuminamento, lux@0.5 m: 250 - 500
    • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
    • Protezione dagli impatti: IK 07
    • Sorgente luminosa: RED / WHITE COB LED
    • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
    • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
    • Tempo di funzionamento fino a: 5 h
    • Tempo di ricarica: 4 h
    • Tensione della batteria: 3,8 V
    • Tensione di carica DC: 5 V

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello