Descrizione:
SUPERFORM - Lampada da visita robusta e super potente. Con un'emissione luminosa estremamente forte di 750 lumen, SUPERFORM è una lampada da lavoro superiore che supera le lampade da lavoro di uso comune con tubi fluorescenti. La lampada da lavoro è sottile e maneggevole ed è adatta a una varietà di diversi compiti di illuminazione. Con due incorporati magneti e due ganci rotanti La lampada da lavoro è facile da posizionare ovunque in modo che entrambe le mani siano libere per il compito. L'elevata classe di protezione IP54 significa che la lampada è resistente alla polvere e all'acqua, e con l'elevata classe di protezione IK08, è ideale per il ambienti più esigenti. SUPERFORM è robusto e resistente e consente di risparmiare denaro a lungo termine. // Il design SUPERFORM è unico e protetto dal brevetto di design dell'UE RCD n. 2954123, dal brevetto di design CN ZL201530374613.7 e dal brevetto di modello di utilità CN n. ZL201520748030.0.
Proprietà:
- Cavo: 5 m H05RN-F 2x1 mm
- Classe di protezione: IP 54
- Consumo di energia, max.: 8 W
- Flusso luminoso: 750 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
- Illuminamento, lux@0.5 m: 1000
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 08
- Sorgente luminosa: 8 W COB LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tensione di funzionamento AC: 100-240V AC 50/60Hz