Descrizione:
Faretti da cantiere a LED da 60.000 lumen ad altissima resa luminosa Faretti a superficie compatta con elevatissima resa luminosa ed eccellente flessibilità ad un prezzo molto competitivo. Con la più recente tecnologia LED, SITE LIGHT 60 fornisce fino a 60.000 lumen e un ampio angolo del fascio di 120 ° per un'illuminazione super brillante di grandi superfici di lavoro. Il faretto LED da cantiere è dotato di una funzione di regolazione della luminosità e il controllo della luce BLUETOOTH consente di passare l'accensione / spegnimento con il telefono cellulare Funziona la lampada e regola l'emissione luminosa in quattro fasi. Se la lampada da lavoro è montata su un palo alto, questa funzione riduce il consumo di energia, perché solo la quantità di luce necessaria viene utilizzata per l'attività. La lampada da lavoro è facile e comoda da trasportare con una maniglia integrata e molto facile da montare treppiede o albero. Con soli 6,7 kg, SITE LIGHT 60 è molto compatto e leggero rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, rendendo più comoda e sicura l'installazione dell'apparecchio. Offriamo due diversi treppiedi come accessori: 3 me 4,5 m oltre a una doppia staffa per il montaggio di due faretti da cantiere. Scarica le istruzioni di installazione Il SITE LIGHT 60 è completamente impermeabile e antipolvere (IP65) ed è adatto per l'utilizzo in tutte le condizioni atmosferiche da -25 ° a + 40 ° C. Con componenti di qualità e raffreddamento attivo, SITE LIGHT 60 offre prestazioni al top tutto il giorno, anno dopo anno SITE LIGHT 60 è prodotto in Danimarca e l'area illuminata è conforme allo standard EN12464-2. Attacco per faretto DIN14640 con attacco per montaggio su treppiede Scarica l'app di controllo della luce per faretti da cantiere: // App Store - iOS // Google Play - Android // Guida rapida per l'app Bluetooth Faretti da cantiere Illuminazione di cantieri I cantieri con SITE LIGHT 30 o SITE LIGHT 60 dipendono dall'altezza del palo e dall'angolo di posizionamento della lampada sul palo. Scarica esempi di illuminazione di cantieri con faretti da costruzione SITE LIGHT. // Il design SITE LIGHT 60 è unico ed è protetto dal brevetto di design UE RCD n. 7180187.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 120°
- Cavo: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Classe di protezione: IP 65
- Consumo di energia, max.: 630 W
- Flusso luminoso: 20000 lm - 80000 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 08
- Sorgente luminosa: 864 x SMD LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -25 °C a +40 °C
- Tensione di funzionamento AC: 220-240V AC 50/60Hz