Descrizione:
40. 000 lumen Proiettore da cantiere a LED con potenza luminosa estremamente elevata Proiettore da cantiere compatto con potenza luminosa estremamente elevata ed eccellente FLESSIBILITÀ a un prezzo molto competitivo. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione, SITE LIGHT 40 offre fino a 40.000 lumen e un'ampia apertura del fascio di 120° per un'illuminazione superluminosa di ampie superfici di lavoro. Il faretto da cantiere a LED è dotato di una funzione di oscuramento e il controllo della luce BLUETOOTH consente di utilizzare il telefono cellulare per accendere/spegnere la luce da lavoro e regolare la potenza luminosa in quattro fasi. Quando la lampada da lavoro è montata su un palo alto, questa funzione riduce il consumo di energia perché si utilizza solo la quantità di luce necessaria per l'attività. La lampada da lavoro è facile e comoda da trasportare grazie alla maniglia di trasporto integrata ed è molto semplice da montare su uno stativo o su un albero. Con un peso di soli 4,95 kg, SITE LIGHT 40 è molto compatto e leggero rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, rendendo più facile e sicuro il montaggio della luce. Come accessori offriamo due diversi treppiedi: da 3 m e da 4,5 m, nonché una staffa doppia per il montaggio di due proiettori da cantiere. Scarica le istruzioni di montaggio . Il SITE LIGHT 40 è completamente impermeabile e antipolvere (IP65) ed è adatto all'uso in tutte le condizioni atmosferiche, da -25° a +40°C. Grazie a componenti di qualità e a un sistema di raffreddamento attivo, SITE LIGHT 40 offre prestazioni ottimali per tutto il giorno, anno dopo anno. SITE LIGHT 40 è prodotto in Danimarca e l'area di illuminazione è conforme alla norma EN12464-2. Incluso montaggio di faretti DIN14640 con presa per il montaggio su treppiede. Scarica l'app di controllo della luce per i proiettori da cantiere: // App Store - iOS// Google Play - Android// Guida rapida per l'app di controllo della luce BluetoothFaro da cantiere Illuminazione dei cantieri L'illuminazione dei cantieri con SITE LIGHT 40 o SITE LIGHT 80 dipende dall'altezza del palo e dall'angolo di posizionamento dell'apparecchio sul palo. Scaricate esempi di illuminazione di cantieri con i faretti da cantiere SITE LIGHT. // Il design di SITE LIGHT 40 è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 7180187.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 120°
- Cavo: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Classe di protezione: IP 65
- Consumo di energia, max.: 315 W
- Flusso luminoso: 10000 lm - 40000 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 08
- Sorgente luminosa: 432 x SMD LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -25 °C a +40 °C
- Tensione di funzionamento AC: 220-240V AC 50/60Hz