Descrizione:
LINE LIGHT C + R - torcia e lampada di ispezione estremamente potenti in uno. Il design particolarmente sottile della nuova LINE LIGHT C + R (ø25mm) consente l'illuminazione anche di aree strette e difficili da raggiungere. Con il prisma integrato, LINE LIGHT C + R raggruppa la luce con un angolo di illuminazione di 75 ° per un'illuminazione estremamente brillante e potente della rispettiva area di lavoro. L'abbagliamento sul lavoro viene evitato e la lampada può essere ruotata per un angolo di illuminazione ottimale. La nuova lampada di ispezione LINE LIGHT C + R ha il DUAL SYSTEM - nuova funzionalità di illuminazione intelligente e innovativa. DUAL SYSTEM significa funzionamento a batteria e rete (cavo in gomma robusto da 5 m) per illimitate possibilità di applicazione e completa libertà. Collo di cigno flessibile con magnete o ventosa disponibile come accessorio. LINE LIGHT C + R è prodotto in Danimarca. Vantaggi di Seven LINE LIGHT C + R: /// Emissione luminosa migliorata aumentata del 170% /// Potente luce di ispezione e torcia in una /// Funzionamento a batteria fino a 8 ore di funzionamento /// Robusto e impermeabile, IP65 /// Nuovo interruttore magnetico, elettronico /// Il design ultra sottile (ø25 mm) consente l'ispezione di punti difficili da raggiungere // Il design LINE LIGHT C + R è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 4070035.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 75°
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 5200 mAh
- Caricabatterie incluso: sì
- Cavo: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
- Classe di protezione: IP 65
- Consumo di energia, max.: 8 W
- Flusso luminoso: 900 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 1800
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Sorgente luminosa: 36 SMD LEDs
- Temperatura di colore (CCT): 6500 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 2.5 h
- Tempo di ricarica: 4 h
- Tensione della batteria: 3,7 V
- Tensione di carica DC: 4.2 V