• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Line Light luce da lavoro, Modello: 750

Codice art.: 03.5221
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
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5221
EAN / GTIN 5708997352212
Codice del produttore 03.5221
Numero-L L01030 157

Descrizione

Descrizione:

LUCE DI LINEA da 75 cm progettata per uso universale. LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione flessibile per applicazioni commerciali universali in cui è necessaria una luce brillante, efficiente e concentrata su una specifica postazione di lavoro. Grazie al prisma incorporato, LINE LIGHT concentra la luce in un fascio di 75° per un'illuminazione estremamente luminosa e potente della rispettiva area di lavoro. Si evita l'abbagliamento durante il lavoro e l'apparecchio può essere ruotato per ottenere un angolo di illuminazione ottimale. La serie di prodotti LINE LIGHT si basa su una tecnologia LED all'avanguardia. LINE LIGHT fornisce un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tubi fluorescenti da 36 W comunemente utilizzati nel settore. La luce è estremamente luminosa e di qualità diurna, ottimale per la riproduzione precisa di colori, sfumature e altri dettagli del prodotto. L'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, senza effetti stroboscopici, riduce inoltre il rischio di incidenti. LINE LIGHT è costituito da un profilo acrilico estruso chiuso e ″infrangibile″, che lo rende estremamente robusto e resistente anche a forti urti, impatti e vibrazioni di macchinari industriali. LINE LIGHT resiste alle condizioni difficili, umide e sporche degli ambienti di lavoro industriali ed è resistente agli oli e alle sostanze chimiche. La classe di protezione IP67 significa resistenza alla polvere e all'acqua. Rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali, LINE LIGHT consuma solo la metà dell'energia, con un notevole risparmio energetico. La durata tecnica del LED è di almeno 100.000 ore. Le unità di illuminazione LINE LIGHT sono disponibili in diverse lunghezze e possono essere utilizzate indipendentemente o in serie per adattarsi a tutte le applicazioni. Le unità di illuminazione possono essere interconnesse esattamente secondo le vostre esigenze per creare una soluzione di illuminazione FLESSIBILE. Diverse sospensioni personalizzate consentono di posizionare le unità di illuminazione esattamente sull'area desiderata.
// LINE LIGHT DIMMER per la regolazione continua dell'intensità luminosa come accessorio possibile
// Il design di LINE LIGHT 75 è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 1882523.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 75°
  • Classe di protezione: IP 67
  • Consumo di energia, max.: 10 W
  • Flusso luminoso: 1250 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 2000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 96 SMD LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 24V DC

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello