Descrizione:
Soluzione di illuminazione completa con 2 unità di illuminazione a LED per un'applicazione universale in officina
LINE LIGHT è un'attrezzatura essenziale per l'officina, progettata per essere utilizzata ovunque sia necessaria una luce forte, efficiente e concentrata in un'area di lavoro specifica, o dove sia richiesta la possibilità di regolare l'angolo di illuminazione.
LINE LIGHT 2 è una potente soluzione di illuminazione per applicazioni universali su sollevatori per autoveicoli, sopra il banco di lavoro, in qualsiasi punto dell'officina, nell'auto di servizio, nella produzione ecc.
LINE LIGHT concentra la luce in un angolo di fascio di 75°, fornendo un'illuminazione estremamente luminosa e potente dell'intera area di lavoro.
Rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36W, LINE LIGHT 2 fornisce un'illuminazione estremamente luminosa con un basso consumo energetico.
Si evita l'accecamento durante il lavoro e la lampada stessa può essere ruotata per fornire l'angolo di illuminazione ottimale.
Soluzione di illuminazione estremamente robusta e resistente agli urti
Il design è sottile e compatto, con un diametro di soli 25 mm.
LINE LIGHT è costituita da un profilo chiuso in acrilico estruso (PMMA) con un prisma incorporato contenente una scheda LED e coperture terminali in alluminio anodizzato nero.
È estremamente robusto e antiurto per sopportare anche forti colpi, urti e vibrazioni da parte di macchinari industriali e impermeabile (IP67) per resistere all'ambiente umido e sporco dell'officina.
La durata tecnica dei LED è di almeno 100.000 ore.
Grazie al sistema a bassa tensione (24 V CC), l'installazione può essere eseguita facilmente da soli.
Tutti gli accessori di base sono forniti con ogni kit, insieme all'alimentatore e al cavo.
LINE LIGHT 2 è composto da 2 unità di illuminazione da 1234 mm, incluso l'alimentatore da 80 W, 8 m di cavo e accessori di sospensione completi.
Disponibile come accessorio, il LINE LIGHT DIMMER consente di regolare l'intensità della luce senza problemi.
Il design di LINE LIGHT 1 è unico e coperto da brevetto di design UE RCD n. 1882523.