Descrizione:
Soluzione di illuminazione completa per ascensori a 4 montanti
LINE LIGHT 4 è una soluzione di illuminazione unica per l'applicazione universale sui sollevatori a 4 montanti che fornisce un'illuminazione estremamente potente dell'intero sottocarro.
Il design sottile e compatto, con un diametro di soli 25 mm, lascia spazio al passaggio del martinetto centrale.
Rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36W, le LINE LIGHT 4 offrono un'illuminazione estremamente luminosa con un basso consumo energetico.
LINE LIGHT 4 concentra la luce in un fascio di 75°, evitando di accecare durante il lavoro.
La lampada stessa può essere ruotata per ottenere l'angolo di illuminazione ottimale.
Soluzione illuminotecnica estremamente robusta e resistente agli urti
LINE LIGHT è costituita da un profilo chiuso in acrilico estruso (PMMA) con prisma incorporato contenente una scheda LED e coperture terminali in alluminio anodizzato nero.
È estremamente robusto, resistente agli urti e impermeabile (IP67) per resistere agli ambienti umidi e sporchi dell'officina.
La durata tecnica dei LED è di almeno 100.000 ore.
LINE LIGHT 4 è composto da 4 unità di illuminazione da 1630 mm, incluso l'alimentatore da 80 W, un cavo da 8 m, il DIMMER LINE LIGHT e gli accessori di sospensione completi.
Poiché LINE LIGHT è un sistema a bassa tensione (24 V CC), l'installazione può essere eseguita facilmente da soli.
Tutti gli accessori di base sono forniti con ogni kit, insieme all'alimentatore e al cavo.
Il kit LINE LIGHT predefinito è considerato universale e si adatta alla maggior parte dei sollevatori automobilistici a 4 montanti, indipendentemente dal produttore o dalla marca.
Il design di LINE LIGHT 4 è unico e coperto da brevetto di design UE RCD n. 1882523.