Descrizione:
Soluzione di illuminazione completa per i sollevatori di camion e di altri veicoli pesanti
LINE LIGHT 6 è una potente soluzione di illuminazione per applicazioni universali su carrelli elevatori e sollevatori per altri veicoli pesanti come gli autobus, che fornisce un'illuminazione brillante esattamente dove serve.
Grazie all'elevata flessibilità, LINE LIGHT può essere adattato alla specifica fossa del meccanico del camion.
LINE LIGHT 6, rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36W, fornisce un'illuminazione estremamente luminosa con un basso consumo energetico.
Concentra la luce in un fascio di 75° che evita l'accecamento durante il lavoro.
La lampada stessa può essere ruotata per ottenere l'angolo di illuminazione ottimale.
Soluzione di illuminazione estremamente robusta e resistente agli urti
Il design è sottile e compatto, con un diametro di soli 25 mm.
LINE LIGHT è costituita da un profilo chiuso in acrilico estruso (PMMA) con prisma incorporato contenente una scheda LED e coperture terminali in alluminio anodizzato nero.
È estremamente robusto, resistente agli urti e all'acqua (IP67) per resistere all'ambiente umido e sporco dell'officina.
La durata tecnica dei LED è di almeno 100.000 ore.
LINE LIGHT 6 è composto da 6 unità di illuminazione da 1630 mm, inclusi 2 alimentatori da 80 W, 2x8 m di cavo e accessori di sospensione completi.
Poiché LINE LIGHT è un sistema a bassa tensione (24V DC), l'installazione può essere eseguita facilmente da soli.
Tutti gli accessori di base sono forniti con ogni kit, insieme agli alimentatori e al cavo.
Disponibile come accessorio, il DIMMER di LINE LIGHT consente di regolare l'intensità della luce senza problemi.
Il design di LINE LIGHT 6 è unico e coperto da brevetto di design UE RCD n. 1882523.