TORCH LITE 400 A - torcia tascabile

Codice art.: 03.5153
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
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 03.5153
    EAN / GTIN 5708997351536
    Codice del produttore 03.5153
    Numero-L L01030 89

    Descrizione

    Descrizione:

    Torcia a LED da 400 lumen con batterie e funzione di messa a fuoco. TORCH LITE 400 A è semplicemente una torcia a LED di buona qualità per uso universale ad un prezzo molto competitivo. La torcia a LED è per il professionista che ha bisogno di una torcia robusta e potente per tutte le attività di lavoro. TORCH LITE 400 A offre fino a 400 lumen con un raggio di luce fino a 120 m. Con la funzione di messa a fuoco, l'angolo del fascio può essere regolato da 10 ° a 60 °: un cono di luce concentrato e raggruppato per formare una luce ampiamente diffusa. L'alloggiamento è molto robusto e offre un design ergonomico e presa sicura. TORCH LITE 400 A è dotato di una pratica tracolla per una maggiore sicurezza durante il giorno. TORCH LITE 400 A sono testati secondo lo standard ANSI / NEMA FL1. // TORCH LITE 400 A è unico e protetto da un brevetto di design.

    Proprietà:

    • Angolo del fascio luminoso: 10° a 60°
    • Batteria: 2xC batterie
    • Classe di protezione: IP 54
    • Consumo di energia, max.: 5.1 W
    • Distanza del fascio luminoso: 120 m
    • Flusso luminoso: 400 lm
    • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
    • Illuminamento, lux@0.5 m: 800 - 15000
    • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 65
    • Protezione dagli impatti: IK 07
    • Sorgente luminosa: CREE
    • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
    • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
    • Tensione della batteria: 1,5 V

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello