• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FLASH PEN R - luce della penna

Codice art.: 03.5136
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5136
EAN / GTIN 5708997351369
Codice del produttore 03.5136
Numero-L L01030 61

Descrizione

Descrizione:

Lampada a penna senza fili da 300 lumen con funzione boost. FLASH PEN R è la lampada a penna di alta qualità, robusta e potente per utenti professionali. Con il suo flusso luminoso notevolmente aumentato, il design compatto e ancora più funzioni, la torcia è una fedele compagna dell'artigiano per tutta la giornata lavorativa.La torcia è dotata di un interruttore magnetico on / off con funzione boost. Con la funzione boost puoi aumentare il flusso luminoso da 150 a 300 lumen. La funzione boost si attiva premendo per due secondi l'interruttore magnetico ed elettronico. La torcia si spegne automaticamente dopo 60 secondi Con la funzione di messa a fuoco, l'angolo del fascio può essere regolato da 10 ° a 60 ° - un cono di luce concentrato e raggruppato per una luce ampiamente diffusa. Portata di illuminazione fino a 100 m Con una clip per il taschino, è sempre a portata di mano. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato per una lunga durata e offre una presa ergonomica e sicura. Impermeabili, le torce IP54.SCANGRIP sono testate secondo lo standard ANSI / NEMA FL1.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 10° a 60°
  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 1100 mAh
  • Cavo: 1 m USB
  • Classe di protezione: IP 54
  • Distanza del fascio luminoso: 100 m
  • Flusso luminoso: 100 lm - 300 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 65
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: CREE
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +60 °C
  • Tempo di ricarica: 3 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V
  • Tensione di carica DC: 5 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello