Descrizione:
Torcia cordless di alta qualità da 300 lumen. FLASH 300 è la torcia senza fili di alta qualità, robusta e potente per utenti professionali. Con il suo flusso luminoso notevolmente aumentato, il design compatto e ancora più funzioni, la torcia è una fedele compagna dell'artigiano per tutta la giornata lavorativa.La torcia ha un interruttore magnetico on / off con funzione boost. Con la funzione boost puoi aumentare il flusso luminoso da 150 a 300 lumen. La funzione boost si attiva premendo per due secondi l'interruttore magnetico ed elettronico. La torcia si spegne automaticamente dopo 60 secondi Con la funzione di messa a fuoco, l'angolo del fascio può essere regolato da 10 ° a 60 ° - un cono di luce concentrato e raggruppato per una luce ampiamente diffusa. Portata luminosa fino a 100 m FLASH 300 viene fornito con una tracolla in silicone e un pratico supporto a clip per la cintura da lavoro in modo che sia con voi tutto il giorno. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato per una lunga durata e offre una presa ergonomica e sicura. Impermeabili, le torce IP54.SCANGRIP sono testate secondo lo standard ANSI / NEMA FL1.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 10° a 60°
- Batteria: 3x AAA batterie
- Classe di protezione: IP 54
- Consumo di energia, max.: 4.8 W
- Distanza del fascio luminoso: 100 m
- Flusso luminoso: 150 lm - 300 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 600 - 10000
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 65
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Sorgente luminosa: CREE
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tensione della batteria: 1,5 V