Descrizione:
FLASH 12-24V - piccola torcia LED ricaricabile. FLASH 12-24V è un'altra torcia ricaricabile nuova e molto cool di SCANGRIP con una qualità eccezionalmente alta, progettata per l'utente professionale. La piccola FLASH 12-24V è compatta e progettata per averla in tasca e ogni volta che ne hai bisogno Per avere un mano. La torcia è facile da caricare al volo, basta collegarla direttamente all'accendisigari dell'auto e la torcia è carica e pronta quando arrivi a destinazione. Non c'è bisogno di caricare dispositivi, cavi o batterie! Nonostante le sue dimensioni ridotte, il FLASH 12-24V offre un'emissione luminosa estremamente ampia di 130 lumen e raggiunge un raggio di luce fino a 100 m. Utilizzando la funzione di messa a fuoco, è possibile regolare la angolo di luce da 10 ° a Set 70 °, da un angolo di luce concentrato e focalizzato a una luce a lunga distanza Le torce SCANGRIP sono testate secondo lo standard ANSI / NEMA FL1.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 10° a 70°
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 550 mAh
- Classe di protezione: IP 30
- Consumo di energia, max.: 2 W
- Distanza del fascio luminoso: 100 m
- Flusso luminoso: 130 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 900 - 8000
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 70
- Sorgente luminosa: SAMSUNG LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di ricarica: 2 h
- Tensione della batteria: 3,7 V
- Tensione di carica DC: 28 V