MATCHPEN R - torcia ricaricabile

Codice art.: 03.5122
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5122
EAN / GTIN 5708997351222
Codice del produttore 03.5122
Numero-L L01030 63

Descrizione

Descrizione:

MATCHPEN R - Piccola penna ricaricabile con funzione LUCE A 2 COLORI La MATCHPEN R è facile da portare con te e una penna luminosa con eccellenti proprietà di resa cromatica per l'abbinamento dei colori - sempre a portata di mano nella tasca della camicia o dei pantaloni. Le lampade sono state sviluppate per i controlli di qualità in officina e sono particolarmente preziose per il rilevamento di piccoli graffi, fori di spillo e segni di levigatura. La funzione 2 COLOR LIGHT della MATCHPEN R consente di scegliere tra 2 diverse temperature di colore a seconda dell'attività lavorativa. Con focus funzione per un cono di luce regolabile, concentrato, raggruppato da 10 a 45 gradi. La luce della penna è realizzata in alluminio robusto e durevole con una lente in vetro resistente ai solventi ed è facile da caricare con il cavo USB in dotazione.// MATCPEN R è stato testato secondo lo standard ANSI / NEMA F1.// Soluzioni di illuminazione per la verniciatura e aziende di verniciatura Come la serie più completa e ben congegnata al mondo Nel suo genere, la nuova generazione di fari da lavoro SCANGRIP è ideale per la preparazione del veicolo e la corrispondenza dei colori e in generale per lavori di verniciatura di tutti i tipi in cui una superficie verniciata deve essere ispezionata . // CRI + Con le nostre soluzioni di illuminazione per le aziende di verniciatura e verniciatura, utilizziamo l'indice di resa cromatica CRI +, una media di tutti i 15 valori R. L'unica definizione corretta del valore CRI per una resa cromatica precisa e affidabile. // Il design unico di MATCHPEN R reca la protezione del design UE RCD n. 2704684.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 10° a 45°
  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 1100 mAh
  • Caricabatterie incluso: no
  • Cavo: 1 m USB - mini DC
  • Classe di protezione: IP 30
  • Consumo di energia, max.: 2.5 W
  • Distanza del fascio luminoso: 95 m
  • Flusso luminoso: 100 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 92
  • Sorgente luminosa: Ultra high CRI COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di ricarica: 2.5 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V
  • Tensione di carica DC: 5 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello