• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

MINI LITE A - torcia tascabile

Codice art.: 03.5102
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5102
EAN / GTIN 5708997351024
Codice del produttore 03.5102
Numero-L L01030 39
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Piccola e maneggevole torcia a LED da 100 lumen in espositore da banco - batterie incluse. MINI LITE A è una torcia compatta, facile da trasportare e sempre a portata di mano. La piccola lampada tascabile offre 100 lumen ed è fornita con batterie e un pratico moschettone in metallo. La torcia è economica e perfetta per il bancone come acquisti d'impulso.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 10°
  • Batteria: 3x AAA batterie
  • Cavo: 1 m USB - mini DC
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 1 W
  • Distanza del fascio luminoso: 50 m
  • Flusso luminoso: 100 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 8000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 70
  • Sorgente luminosa: OSRAM LED
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione della batteria: 1,5 V

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello