Pinza universale rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 180 mm

Codice art.: 03 02 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03 02 180
EAN / GTIN 4003773023197
Codice del produttore 03 02 180
Numero-L L70010 686

Descrizione

Descrizione:

  • con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
  • con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
  • taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,4 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 12,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: 16,0 mm²
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello