Calibro di profondità a corsoio con str m.rod ss chr 1/20 20x5 500x250mm

Codice art.: 0282508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0282508
EAN / GTIN 4029713204297
Codice del produttore 0282508
Numero-L L40510 1614

Descrizione

Esecuzione:

  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Asta di misurazione dritta
  • Scala Master bassa
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Misuratore di profondità con barra dritta RCr. 1/20 20x5 500 x 250mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 500
  • Limite di errore (mm): 0,07 mm
  • Limite di errore (µm): 70 µm
  • Lunghezza ponte di misurazione: 250 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello