Calibro di profondità a corsoio con str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm

Codice art.: 0282503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0282503
    EAN / GTIN 4029713204259
    Codice del produttore 0282503
    Numero-L L40510 1580

    Descrizione

    Esecuzione:

    • ISO 13385
    • Vite di bloccaggio
    • Asta di misurazione dritta
    • Scala Master bassa
    • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

    Descrizione:

    Misuratore di profondità in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio, asta di misura diritta, verniero e scala graduata al laser di alta precisione, verniero e scala cromata opaca. Lettura 0,05 mm. Lunghezza del ponte 100mm / 4 pollici. Imballaggio: scatola di cartone

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Lettura: 0,05 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 300
    • Limite di errore (mm): 0,05 mm
    • Limite di errore (µm): 50 µm
    • Lunghezza ponte di misurazione: 100 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello