Chiavi a bussola

Codice art.: 02620032
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02620032
EAN / GTIN 4018754005123
Codice del produttore 02620032
Numero-L L60010 1012

Descrizione

Aprašymas:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated.

Požymis:

  • d1: 17,5 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Length [mm): 44 mm
  • Output profile: Double hexagon AS-drive
  • Square drive inside (inch): 3/8″
  • t1: 12 mm
  • t2: 30 mm
  • Weight: 44 g
  • Width across flats [inch]: 1/2 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello