Pinza per scanalature interne ss chr. 1/20 26-200mm

Codice art.: 0258503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0258503
EAN / GTIN 4029713203511
Codice del produttore 0258503
Numero-L L40510 1307

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Scanalatura interna di bloccaggio mis. RCr. 1/20 26-200mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 26 - 200
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 60 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello