TDP 7501 S Pompa sommersa a pressione

Codice art.: 0250750100
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
Codice articolo 0250750100
EAN / GTIN 4003665502281
Codice del produttore 0250750100
Numero-L L01750 1444

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Per l'azionamento diretto di impianti di irrigazione e per l'irrigazione di giardini attingendo a sorgenti situate in profondità, pozzi o cisterne
  • Per l'irrigazione dei giardini con 1 - 3 irrigatori
  • Meccanismo di pompaggio a 3 livelli per un ottimale aumento della pressione
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Valvola di non ritorno integrata per impedire il funzionamento a vuoto della conduttura dell'acqua
  • Corpo robusto realizzato in plastica resistente agli urti
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Adattatori multipli, Interruttore a galleggiante

Proprietà:

  • Dimensioni: 150 x 150 x 380 mm
  • Numero di giranti: 3
  • Raccordo di mandata: 1″ Filettatura interna
  • Peso: 9.1 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Pressione max.: 3.4 bar
  • Profondità max. di affondamento: 7 m
  • Altezza max. di portata: 34 m
  • Portata max.: 7500 l/h
  • Dimensioni max. della grana fino a: 0 mm
  • Potenza nominale assorbita: 1000 W
  • Corpo pompa: In plastica
  • Classe di protezione IP: IP X8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello