• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiavi CROW-FOOT Heavy Duty

Codice art.: 02501044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02501044
EAN / GTIN 4018754198108
Codice del produttore 02501044
Numero-L L60010 4741

Descrizione

Descrizione:

  • Per carichi particolarmente elevati, ad esempio collegamenti a vite in acciaio inox
  • Uso completo della ganascia a chiave in combinazione con cricchetti standard
  • cromato
  • Consegna senza cricchetto
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 11 mm
  • Lunghezza [mm]: 52 mm
  • S: 31,3 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 99 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/8 ″
  • Larghezza mm (b): 48 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello