• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 02500052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02500052
EAN / GTIN 4018754004720
Codice del produttore 02500052
Numero-L L60010 708

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • S: 28,5 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 84 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 1/8 ″
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello