Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 02500048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 02500048
    EAN / GTIN 4018754004706
    Codice del produttore 02500048
    Numero-L L60010 6019

    Descrizione

    Descrizione:

    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
    • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

    Proprietà:

    • a: 8 mm
    • Lunghezza [mm]: 47 mm
    • S: 26,7 mm
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
    • Peso: 78 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 ″
    • Larghezza mm (b): 45 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello