Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 02500036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02500036
EAN / GTIN 4018754004652
Codice del produttore 02500036
Numero-L L60010 3633

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 6,3 mm
  • Lunghezza [mm]: 37,7 mm
  • S: 20,4 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 44 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/8 ″
  • Larghezza mm (b): 30 mm