Chiavi CROW-RING

Codice art.: 02490050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Codice del produttore 02490050
Numero-L L60010 3870

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 21,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Peso: 84 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 1/16 ″
  • Larghezza mm (b): 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello