Adattatore Spline-Drive

Codice art.: 02480016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02480016
EAN / GTIN 4018754134762
Codice del produttore 02480016
Numero-L L60010 3148
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 6 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unità quadrata [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 27 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/4 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello