Adattatore

Codice art.: 02470032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Adattatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 02470032
    EAN / GTIN 4018754136414
    Codice del produttore 02470032
    Numero-L L60010 2870

    Descrizione

    Descrizione:

    • SAE AS 954-E..
    • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito
    • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

    Proprietà:

    • d1: 19 mm
    • d2: 19 mm
    • Altezza mm (h1): 9,2 mm
    • Altezza mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Unità quadrata [pollici]: 3/8 ″
    • Peso: 56 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/2 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello