• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatore

Codice art.: 02470024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02470024
EAN / GTIN 4018754136391
Codice del produttore 02470024
Numero-L L60010 2622

Descrizione

Descrizione:

  • SAE AS 954-E..
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • d1: 14,9 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 8 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Unità quadrata [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 41 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello