Bussole a snodo

Codice art.: 02440038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02440038
EAN / GTIN 4018754004454
Codice del produttore 02440038
Numero-L L60010 1888

Descrizione

Descrizione:

  • SAE AS 954-E..
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Lunghezza [mm]: 53,5 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Peso: 58 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 11/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello