• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Bussole a snodo

Codice art.: 02440036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02440036
EAN / GTIN 4018754004447
Codice del produttore 02440036
Numero-L L60010 1342

Descrizione

Descrizione:

  • SAE AS 954-E..
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 21,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Lunghezza [mm]: 51,5 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • t1: 14 mm
  • t2: 17 mm
  • Peso: 59 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/8 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello