Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- Standard di fabbrica
- Vite di bloccaggio
- Regolazione di precisione
- Scala Master bassa
- Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm* e 30 mm** e 50 mm (0236 230)
- Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala
- 3000 mm = Standard di fabbrica
Descrizione:
Pinza da officina in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, senza punte di lama, con regolazione fine e graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono scalati al laser con alta precisione e ciascuno è cromato opaco. Lettura 0,05 mm. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 2000
- Limite di errore (mm): 0,22 mm
- Limite di errore (µm): 220 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 200 mm
Norma:
Factory standard