• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per officina ss chr senza kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 300x150mm

Codice art.: 0237504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Codice del produttore 0237504
Numero-L L40510 1217

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Regolazione di precisione
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0237 231)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, senza punte di lama, con regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi, scalati al laser ed entrambi cromati opachi, con lettura di 0,05 mm e 1/128 di pollice. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello