Pinza da officina ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 2000x300mm

Codice art.: 0236527
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 0236527
    EAN / GTIN 4029713202309
    Codice del produttore 0236527

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio inossidabile
    • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
    • Standard di fabbrica
    • Vite di bloccaggio
    • Scala Master bassa
    • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
    • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

    Descrizione:

    Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi con scala laser e ciascuno cromato opaco, con lettura di 0,05 mm. Imballaggio: imballato individualmente

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Lettura: 0,05 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 2000
    • Limite di errore (mm): 0,44 mm
    • Limite di errore (µm): 440 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 300 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello