Pinza da officina ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 1000x300mm

Codice art.: 0236520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0236520
EAN / GTIN 4029713202248
Codice del produttore 0236520

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi con scala laser e ciascuno cromato opaco, con lettura di 0,05 mm. Imballaggio: imballato individualmente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 1000
  • Limite di errore (mm): 0,24 mm
  • Limite di errore (µm): 240 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello