Pinza da officina ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 800x300mm

Codice art.: 0236516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0236516
EAN / GTIN 4029713202200
Codice del produttore 0236516
Numero-L L40510 2496

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi con scala laser e ciascuno cromato opaco, con lettura di 0,05 mm. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 800
  • Limite di errore (mm): 0,2 mm
  • Limite di errore (µm): 200 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello