Pinza da officina ss chr con kni-po con Rigazione fino 1/10-1/20 1000x150mm

Codice art.: 0235518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0235518
EAN / GTIN 4029713201616
Codice del produttore 0235518

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti di taglio
  • Regolazione di precisione
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm* e 30 mm**
  • Scala Master bassa
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Calibro RCr. w.sp. w.F. 1/10-1/20 1000 x 150mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 1000
  • Limite di errore (mm): 0,12 mm
  • Limite di errore (µm): 120 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 20 mm

Norma:

ISO 13385

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello