Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- ISO 13385
- Vite di bloccaggio
- Punti di taglio
- Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm* e 30 mm**
- Scala Master bassa
- Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala
Descrizione:
Pinza da officina in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio nella parte superiore, con punte a lama, senza regolazione fine e con graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono scalati al laser con alta precisione e cromati opachi. Lettura 0,05 mm. Fornito singolarmente imballato
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 2000
- Limite di errore (mm): 0,22 mm
- Limite di errore (µm): 220 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 200 mm
- Approccio dimensione foro (mm): 30 mm
Norma:
ISO 13385