Pinza da officina ss chr con kni-po paral senza ajuste fino 1/20 300x90mm

Codice art.: 0230503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0230503
    EAN / GTIN 4029713200954
    Codice del produttore 0230503
    Numero-L L40510 96

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Lettura senza parallasse
    • Acciaio inossidabile
    • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
    • ISO 13385
    • Vite di bloccaggio
    • Punti di taglio
    • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, per campo di misura 500 mm: 20 mm
    • Lettura diretta di misurazioni interne ed esterne
    • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

    Descrizione:

    Calibro RCr.m.Sp.o.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Lettura: 0,05 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 300
    • Limite di errore (mm): 0,05 mm
    • Limite di errore (µm): 50 µm
    • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 90 mm
    • Approccio dimensione foro (mm): 10 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello