• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 02200032
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02200032
EAN / GTIN 4018754149193
Codice del produttore 02200032
Numero-L L60010 2446
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 53 mm
  • S: 30,5 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 95 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 32 mm
  • Larghezza mm (b): 57 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello