Chiavi CROW-FOOT

Codice art.: 02200018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02200018
EAN / GTIN 4018754003556
Codice del produttore 02200018
Numero-L L60010 312

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 6,3 mm
  • Lunghezza [mm]: 42,5 mm
  • S: 22,9 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 61 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 18 mm
  • Larghezza mm (b): 38 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello